モンプチ クリスピーキッス ハワイアンプレートセレクト

モンプチ クリスピーキッス ハワイアンプレートセレクト - Nestle(ネスレ)

お魚を第一主原料に使用した香り広がるクリスピーなおやつ。白身魚、ポーク、カニ風味など素材の魅惑的香りにネコちゃんも大満足。

シリーズモンプチカロリー(kcal)約405/100g原材料チキンミール、米、油脂類(牛脂、大豆油)、コーングルテンミール、たんぱく加水分解物、ポークミール、とうもろこしエキス、モルトエキス、酵母、白身魚、サーモン、ぶどう糖、かにミール、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、ピロリン酸ナトリウム、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号、酸化チタン)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール)栄養成分粗たん白質:30%以上、粗脂肪:15%以上、粗繊維:4%以下、粗灰分:11%以下、水分10%以下内容量1個(30g)
注意
※1歳未満の子猫には与えないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148228512554057
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする