曜日別特売

モンプチ クリスピーキッス 総合栄養食 キャットニップ入り贅沢チキン味

モンプチ クリスピーキッス 総合栄養食 キャットニップ入り贅沢チキン味 - Nestle(ネスレ)

新鮮なチキンが第一主原料。海の恵みの海藻入り。贅沢素材のn魅力的な香りが広がるおやつ。

シリーズモンプチカロリー(kcal)約393/100g原材料チキン、米、牛脂、コーングルテン、たんぱく加水分解物、モルトエキス、ぶどう糖、酵母、ひまわり油、キャットニップパウダー、海藻粉末、にんじん、えんどう豆、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸味料、酸化防止剤(ミックストコフェロール)栄養成分たんぱく質:29%以上、脂質:15%以上、粗繊維:4%以下、灰分:10%以下、水分:10%以下、(マグネシウム 0.09%:標準分析値)内容量1個(24g)
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148232812553987
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする