Nestle(ネスレ)
モンプチ
モンプチ スープ 15歳以上用 かがやきサポート まぐろスープ
良質なたんぱく質や魚のピュアオイル配合。まぐろの白身だけを贅沢に使用した、小さめフレークのスープメニュー。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約35/100g
原材料
魚介類(まぐろ、フィッシュエキス)、油脂類(魚油)、糖類(オリゴ糖)、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、ビタミン類(E、C)
栄養成分
粗たん白質:10%以上、粗脂肪:0.2%以上、粗繊維:1%以下、粗灰分:3%以下、水分:90%以下
内容量
1個(40g)
注意
※本品は高齢猫用(15歳以上)です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
※切り口で手を切らないよう、お気をつけください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482346
12240181
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください