モンプチ スープ 18歳以上用 かがやきサポート まぐろスープ

モンプチ スープ 18歳以上用 かがやきサポート まぐろスープ - Nestle(ネスレ)

良質なたんぱく質や魚のピュアオイル配合。まぐろの白身だけを贅沢に使用した、食べやすい細かめフレークのスープメニュー。

シリーズモンプチカロリー(kcal)約25/100g原材料魚介類(まぐろ、フィッシュエキス)、油脂類(魚油)、糖類(オリゴ糖)、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、ビタミン類(E、C)栄養成分粗たん白質:6%以上、粗脂肪:0.1%以上、粗繊維:1%以下、粗灰分:3%以下、水分:92%以下内容量1個(40g)
注意
※本品は18歳以上の高齢猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
※本品はキャットフードです。猫以外には与えないでください。
※袋のフチや開封口で手を切らないよう、お気をつけください。
※開封時に中身が飛び散る場合がありますので、注意してください。
※魚を使用しているため、骨や皮が混入することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148235512302791
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする