Nestle(ネスレ)
モンプチ
モンプチ スープ 2種の魚介のコンソメ風
2種類の魚介の厳選素材のうまみを凝縮し、芳醇な香りのコンソメ風仕上げに。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約5/100g
原材料
魚介類(フィッシュエキス、白身魚エキス)、植物性油脂、調味料、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、酸味料、ビタミンE
栄養成分
粗たん白質:1.5%以上、粗脂肪:0.05%以上、粗繊維:1%以下、粗灰分:3%以下、水分96%以下
内容量
1個(40g)
注意
※生後2ヶ月未満の猫には与えないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482380
12239646
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください