Nestle(ネスレ)
モンプチ
モンプチ スープ ささみスープ 緑黄色野菜、かにかま入り
野菜とかにかまに、じっくり調理したチキンの旨みがたっぷりのスープメニュー。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約30/100g
原材料
肉類(ささみ)、魚介類(かにかま、フィッシュエキス)、野菜類(にんじん、パセリ)、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、ビタミンE、パプリカ色素
栄養成分
粗たん白質:5.0%以上、粗脂肪:0.05%以上、粗繊維:1.0%以下、粗灰分:3.0%以下、水分:95.0%以下
内容量
1個(40g)
注意
※1歳未満の子猫には与えないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482398
12240175
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください