曜日別特売

モンプチ スープ まぐろスープ かにかま、しらす入り

モンプチ スープ まぐろスープ かにかま、しらす入り - Nestle(ネスレ)

まぐろとかにかまをベースに、しらすをトッピングしたまぐろスープメニュー。

シリーズモンプチカロリー(kcal)約30/100g原材料魚介類(まぐろ、かにかま、しらす、フィッシュエキス)、肉類(ささみ)、糖類(オリゴ糖)、油脂類(魚油)、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、ビタミンE、パプリカ色素栄養成分粗たん白質:8.0%以上、粗脂肪:0.08%以上、粗繊維:1.0%以下、粗灰分:3.0%以下、水分:92.0%以下内容量1個(40g)
注意
※1歳未満の子猫には与えないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148241612240170
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする