曜日別特売

モンプチ ナチュラルキッス かつお節入りまぐろゼリー

モンプチ ナチュラルキッス かつお節入りまぐろゼリー - Nestle(ネスレ)

”香ばしいかつお節とほぐしたまぐろの身”と”まぐろのだしの旨みがぎゅっと詰まったゼリー”の2つの食感と美味しさ。かつお節とまぐろが大好きなネコちゃんに!

シリーズモンプチカロリー(kcal)約3/1本(10g)原材料まぐろ、まぐろだし、かつお節、酵母エキス、増粘多糖類栄養成分たんぱく質:5.5%以上、脂質:0.08%以上、粗繊維:1%以下、灰分:2%以下、水分:94%以下内容量1個(40g)
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148243412395998
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする