Nestle(ネスレ)
モンプチ
モンプチ ナチュラルキッス サーモン入りチキンゼリー
”サーモンの身”と”チキンのだしの旨みがぎゅっと詰まったゼリー”の2つの食感と美味しさ。いつもと違った味を楽しみたいネコちゃんに!
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約3/1本(10g)
原材料
サーモン、まぐろ、チキンだし、酵母エキス、増粘多糖類
栄養成分
たんぱく:5.5%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:1%以下、灰分:2%以下、水分:94%以下
内容量
1個(40g)
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482450
12395995
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください