曜日別特売

モンプチ バッグ ナチュラル 天然お魚の贅沢

モンプチ バッグ ナチュラル 天然お魚の贅沢 - Nestle(ネスレ)

主食に最適なナチュラル設計。天然の生の白身魚が第1主原料で抜群の食いつき。無着色、無香料、保存料不使用。

シリーズモンプチカロリー(kcal)約381/100g原材料白身魚、コーングルテン、とうもろこし、チキンミール、大麦、牛脂、脱脂大豆、たんぱく加水分解物、米、モルトエキス、酵母、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)栄養成分たんぱく:34%以上、脂質:15%以上、粗繊維:3%以下、灰分:9%以下、水分:10%以下、マグネシウム:0.12% 標準分析値内容量1個(500g)
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148261712395711
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする