主食に最適なナチュラル設計。食物繊維を配合し、体内の毛玉を自然に排出するようにサポート。無着色、無香料、保存料不使用。
シリーズモンプチカロリー(kcal)約348/100g原材料チキン、コーングルテン、米、チキンミール、脱脂大豆、とうもろこし、牛脂、ターキー、セルロース(食物繊維源)、たんぱく加水分解物、大豆外皮、モルトエキス、ほうれん草、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)栄養成分たんぱく質:34%以上、脂質:9%以上、粗繊維:5.1%以下、灰分:8.5%以下、水分:12%以下、マグネシウム:0.14% 標準分析値内容量1個(500g)