Nestle(ネスレ)
モンプチ
モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル 成猫
着色料・香料無添加、合成添加物も不使用のナチュラルパウチ。あなたのネコちゃんに’かつおだし’仕立てのナチュラルな美味しさを。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約40/100g
栄養成分
たんぱく質:9%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:1%以下、灰分3%以下、水分87%以下
内容量
1個(30g)
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482748
12466357
厳選かつお
魚介類(かつお、フィッシュエキス)、チキンパウダー、増粘多糖類 ※増粘多糖類は植物由来です。
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
21482757
12466356
まぐろのささみ添え
魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、肉類(ささみ、チキンパウダー)、増粘多糖類 ※増粘多糖類は植物由来です。
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
21482766
12466136
まぐろのしらす添え
魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、チキンパウダー、増粘多糖類 ※増粘多糖類は植物由来です。
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
21482775
12466139
厳選まぐろ
魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、チキンパウダー、増粘多糖類 ※増粘多糖類は植物由来です。
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください