Nestle(ネスレ)
モンプチ
モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル 15歳以上用
着色料・香料無添加、合成添加物も不使用のナチュラルパウチ。15歳にやさしい小さめやわらかフレーク。あなたのネコちゃんに’かつおだし’仕立てのナチュラルな美味しさを。
タイプ
まぐろとかつお
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約40/100g
原材料
魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、チキンパウダー、フィッシュオイル、増粘多糖類、ビタミンE ※増粘多糖類は植物由来です。
栄養成分
たんぱく質:9%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:1%以下、灰分:3%以下、水分:87%以下
内容量
1個(30g)
注意
※本品は15歳以上の猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482784
12466135
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください