モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル 18歳以上用

モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル 18歳以上用 - Nestle(ネスレ)モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル 18歳以上用 - Nestle(ネスレ)

着色料・香料無添加、合成添加物も不使用のナチュラルパウチ。18歳以上にやさしい極小やわらかフレーク。あなたのネコちゃんに’かつおだし’仕立てのナチュラルな美味しさを。

シリーズモンプチカロリー(kcal)約47/100g栄養成分たんぱく質:10%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:1%以下、灰分:2%以下、水分:89%以下内容量1個(30g)
注意
※本品は18歳以上の高齢猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148280012466134まぐろとかつおのささみ添え魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、肉類(ささみ、チキンパウダー)、フィッシュオイル、増粘多糖類、ビタミンE ※増粘多糖類は植物由来です。
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
2148280912466119まぐろとかつお魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、チキンパウダー、フィッシュオイル、増粘多糖類、ビタミンE ※増粘多糖類は植物由来です。
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする