曜日別特売

モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル スープ 成猫

モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル スープ 成猫 - Nestle(ネスレ)モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル スープ 成猫 - Nestle(ネスレ)

着色料・香料無添加、合成添加物も不使用のナチュラルパウチ。あなたのネコちゃんに具だくさんスープでナチュラルな美味しさを。

シリーズモンプチカロリー(kcal)約40/100g栄養成分たんぱく質:8.5%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:1%以下、灰分:3%以下、水分:90%以下内容量1個(30g)
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148283612466380まぐろとかつお ささみ入り魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、ささみ、増粘多糖類 ※増粘多糖類は植物由来です。
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
2148284512466370まぐろとかつお しらす入り魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、増粘多糖類 ※増粘多糖類は植物由来です。
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする