Nestle(ネスレ)
モンプチ
モンプチ プチリュクスカップ ささみ
厳選されたささみの美味しさをそのままとじこめた簡単・便利なカップタイプ。食べやすいとろみスープ仕立て。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
60/100g
原材料
鶏肉(ささみ、胸肉)、増粘多糖類、発色剤(亜硝酸ナトリウム)
栄養成分
粗タンパク質:12%以上、粗脂肪:0.3%以上、粗繊維:0.5%以下、粗灰分:2%以下、水分85%以下
内容量
1個(57g)
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482888
12239495
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください