曜日別特売

モンプチ プチリュクスカップ まぐろ

モンプチ プチリュクスカップ まぐろ - Nestle(ネスレ)

厳選されたまぐろの美味しさをそのままとじこめた簡単・便利なカップタイプ。食べやすいとろみスープ仕立て。

シリーズモンプチカロリー(kcal)60/100g原材料まぐろ、増粘多糖類、発色剤(亜硝酸ナトリウム)栄養成分粗タンパク質:12%以上、粗脂肪:0.3%以上、粗繊維:0.5%以下、粗灰分:2%以下、水分85%以下内容量1個(57g)
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148290612239492
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする