曜日別特売

モンプチ プチリュクスパウチ 18歳以上用 かがやきサポート まぐろのしらす添え

モンプチ プチリュクスパウチ 18歳以上用 かがやきサポート まぐろのしらす添え - Nestle(ネスレ)

18歳以上のネコちゃんでも食べやすい細かめフレーク

シリーズモンプチカロリー(kcal)約28/100g原材料魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、油脂類(魚油)、糖類(オリゴ糖)、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、調味料、ビタミン類(E、C)、カラメル色素栄養成分たんぱく質:8%以上、脂質:0.1%以上、粗繊維:1%以下、灰分:3%以下、水分:89%以下内容量1個(35g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148295812302790
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする