モンプチ プチリュクスパウチ まぐろ&かつお&ささみ

モンプチ プチリュクスパウチ まぐろ&かつお&ささみ - Nestle(ネスレ)

うれしい3ミックスタイプ。厳選されたまぐろとかつおに、ささみを添えた贅沢メニュー。

シリーズモンプチカロリー(kcal)約40/100g原材料魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、ささみ、調味料、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、カラメル色素、ビタミンE栄養成分たんぱく質:9%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:1%以下、灰分:3%以下、水分:87%以下内容量1個(35g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148297612375741
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする