曜日別特売

モンプチ プチリュクスパウチ 厳選ささみ

モンプチ プチリュクスパウチ 厳選ささみ - Nestle(ネスレ)

厳選されたささみの美味しさをたっぷりの「かつおだし」と一緒にぎゅっとつめこんだ贅沢なメニュー。

シリーズモンプチカロリー(kcal)約38/100g原材料ささみ、フィッシュエキス、調味料、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、カラメル色素、ビタミンE栄養成分たんぱく質:8.5%以上、脂質:0.07%以上、粗繊維:1%以下、灰分:3%以下、水分:91%以下内容量1個(35g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148309812375743
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする