Nestle(ネスレ)
モンプチ
モンプチ缶 11歳以上用 やわらかチキン
チキンを食べやすい柔らか仕上げにしたシニア猫用メニュー。
仕様
【与え方】成猫体重1kgあたり約0.8缶を目安に1日2回に分けて与えてください。種類・年齢・運動量などに応じて調節してください。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約105/100g
原材料
肉類(ポーク、チキン、ターキー)、魚介類(白身魚)、穀類(小麦たんぱく等)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、アミノ酸類、ミネラル類、増粘多糖類、ポリリン酸Na、着色料(酸化鉄、酸化チタン)、ビタミン類
栄養成分
たんぱく質:11%以上、脂質:2%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.5%以下、水分:78%以下
内容量
1個(85g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483229
12331772
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください