MiawMiawクリーミー

MiawMiawクリーミー - アイシア

お魚とささみを丁寧に調理した食べやすいクリーミータイプ。おいしさとろけるグルメなフレーバーで、毎日の食事としてはもちろん、ドライフードへのトッピングやオヤツ・ご褒美にも。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持に配慮して「a-iペプチド」を配合。

成分たんぱく質:5.2%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.2%以下、水分:90.6%以下シリーズMiawMiawカロリー(kcal)19/袋内容量1個(40g)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148332611405甘えび風味魚介類(マグロ、カツオ、※エビペースト、フィッシュペプチド)、鶏ササミ、でん粉類、オリゴ糖、乳加工品、増粘多糖類、ビタミンE※原材料に甘エビを含む。
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
2148334411410本枯節風味魚介類(マグロ、カツオ、フィッシュペプチド、鰹本枯節粉末)、鶏ササミ、でん粉類、オリゴ糖、乳加工品、増粘多糖類、ビタミンE
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
2148336011400ずわいがに風味魚介類(マグロ、カツオ、※カニペースト、フィッシュペプチド)、鶏ササミ、でん粉類、オリゴ糖、乳加工品、増粘多糖類、ビタミンE※原材料にズワイガニを含む。
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
2148336911395ほたて風味魚介類(マグロ、カツオ、ホタテエキス、フィッシュペプチド)、鶏ササミ、でん粉類、オリゴ糖、乳加工品、増粘多糖類、ビタミンE
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
2148337812445和牛風味魚介類(マグロ、カツオ、フィッシュペプチド)、肉類(鶏ササミ、和牛エキス)、でん粉類、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、乳加工品、増粘多糖類、ビタミンE
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする