アイシア
MiawMiaw
MiawMiawグレービー
お魚とお肉のおいしさが詰まった素材を濃厚なグレービーソースでからめた総合栄養食。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持に配慮して「a-iペプチド」を配合。
成分
たんぱく質:7.4%以上、脂質:2.1%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.4%以下、水分:85.1%以下
シリーズ
MiawMiaw
カロリー(kcal)
50/袋
内容量
1個(70g)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483387
13130
ビーフ味
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
21483396
13125
サーモン味
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
21483405
13120
ほたて味
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
21483414
13115
ツナ味
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください