MiawMiawスナッキー

MiawMiawスナッキー - アイシアMiawMiawスナッキー - アイシアMiawMiawスナッキー - アイシアMiawMiawスナッキー - アイシアMiawMiawスナッキー - アイシア

カリカリ粒にオリジナルのコーティング液とパウダーをまぶしたカリカリおやつ。無着色の国産品。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持に配慮して「a-iペプチド」を配合。食べきりサイズの小袋入りでいつでも開けたて新鮮。

成分たんぱく質:30.0%以上、脂質:12.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下シリーズMiawMiawカロリー(kcal)17/5g内容量1個(5g×6個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148361530280かつお味
オープン
269
296(税込)
6日以内出荷
2148362430285まぐろ味
オープン
269
296(税込)
6日以内出荷
21483640302952種のアソート焼きえび味・ほたて味
オープン
269
296(税込)
6日以内出荷
21483649303002種のアソートビーフ味・チーズ味
オープン
269
296(税込)
6日以内出荷
2148365830290ローストチキン味
オープン
269
296(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする