曜日別特売

MiawMiawとびきり♪

MiawMiawとびきり♪ - アイシアMiawMiawとびきり♪ - アイシア

まぐろをぜいたくに使用した国産品。猫がとびつくおいしさにこだわって、まぐろエキスやa-iペプチドを絶妙なバランスで配合。
お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持にも配慮。15歳からの愛猫の健康維持に配慮して、ビタミンB群とコラーゲンペプチドを配合。細かめフレークタイプ。

成分たんぱく質:10.0%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.0%以下、水分:88.7%以下シリーズMiawMiawカロリー(kcal)29/缶内容量1個(60g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214836941205015歳からのまぐろ魚介類(マグロ、フィッシュペプチド(コラーゲンペプチドを含む)等)、たんぱく加水分解物、酵母エキス、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミン類(ビタミンB群を含む)
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
214837191205515歳からのささみ入りまぐろ魚介類(マグロ、フィッシュペプチド(コラーゲンペプチドを含む)等)、鶏ささみ、たんぱく加水分解物、酵母エキス、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミン類(ビタミンB群を含む)
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする