アイシア
MiawMiaw
MiawMiawとびきりささみ♪
ささみをぜいたくに使用した国産品。猫がとびつくおいしさにこだわって、丸鶏エキスやa-iペプチドを絶妙なバランスで配合。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持にも配慮。
成分
たんぱく質:8.2%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.0%以下、水分:90.0%以下
シリーズ
MiawMiaw
カロリー(kcal)
25/缶
内容量
1個(60g)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483728
12090
しらす入りささみ
肉類(鶏ササミ、丸鶏エキス、とりささみペプチド等)、しらす、酵母エキス、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
21483737
12085
ささみ
肉類(鶏ササミ、丸鶏エキス、とりささみペプチド等)、酵母エキス、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください