アイシア
おさかな生活
おさかな生活 シニア猫用
ベース素材はまじりっけなしのおさかな100%。おさかなのおいしさをとじこめたゼリー仕立てで、11歳頃からのシニア猫の健康維持に配慮し、ビタミンEと腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を調整。3袋入り。
成分
たんぱく質:6.6%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.8%以下、水分:92.4%以下
シリーズ
おさかな生活
カロリー(kcal)
26/袋(60g)
内容量
1個(60g×3個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483789
13725
まぐろ
魚介類(カツオ、マグロ)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
21483877
13735
ささみ入りまぐろ
魚介類(カツオ、マグロ)、鶏ささみ、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
21483798
13730
しらす入りまぐろ
魚介類(カツオ、マグロ、しらす)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください