アイシア
おさかな生活
おさかな生活
ベース素材はまじりっけなしのおさかな100%。おさかなのおいしさをとじこめたゼリー仕立てで、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。3袋入り。
成分
たんぱく質:6.6%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.8%以下、水分:92.4%以下
シリーズ
おさかな生活
カロリー(kcal)
26/袋(60g)
内容量
1個(60g×3個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483807
13690
まぐろ
魚介類(カツオ、マグロ)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
21483816
13695
しらす入りまぐろ
魚介類(カツオ、マグロ、しらす)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
21483825
13700
ささみ入りまぐろ
魚介類(カツオ、マグロ)、鶏ささみ、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
21483834
13705
削り節入りまぐろ
ベース素材はまじりっけなしのおさかな100%。おさかなのおいしさをとじこめたゼリー仕立てで、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。3袋入り。
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
21483850
13710
あじ入りまぐろ
魚介類(カツオ、マグロ、青魚(あじを含む))、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
21483859
13715
サーモン入りまぐろ
魚介類(カツオ、マグロ、サーモン)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
21483868
13720
かにかま入りまぐろ
魚介類(カツオ、マグロ、かにかま)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください