おにく生活

おにく生活 - アイシアおにく生活 - アイシアおにく生活 - アイシアおにく生活 - アイシアおにく生活 - アイシアおにく生活 - アイシア

お肉のおいしさが詰まった素材をうまみたっぷりのゼリーで包み込んだ、お肉ベースの総合栄養食。3袋入り。

成分たんぱく質:9.7%以上、脂質:2.1%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:3.8%以下、水分:84.4%以下シリーズおにく生活内容量1個(60g×3個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
カロリー(kcal)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148388613750ツナ味46/袋(60g)
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
2148389513760ローストチキン味43/袋(60g)
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
2148390413740ビーフ味46/袋(60g)
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
2148392013745チキン味46/袋(60g)
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
2148392913755ターキー味43/袋(60g)
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
2148393813765サーモン味43/袋(60g)
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする