曜日別特売

気まグルメ4P

気まグルメ4P - アイシア気まグルメ4P - アイシア気まグルメ4P - アイシア
(5件のレビュー)

かつおの赤身肉をゼリーで包み、愛猫の健康維持に配慮してビタミンEを配合。

成分たんぱく質:11.0%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.0%以下、水分:85.6%以下シリーズ気まグルメカロリー(kcal)70/100g内容量1個(155g×4個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148399013485かつお魚介類(カツオ等)、増粘多糖類、ビタミンE
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
2148399913490しらす入りかつお魚介類(カツオ等、しらす)、増粘多糖類、ビタミンE
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
2148400813495ささみ入りかつお魚介類(カツオ等)、鶏ささみ、増粘多糖類、ビタミンE
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 保護猫のおやつ
その他業種

十数匹の猫たち、食べ物によって好き嫌いがあり困ることがありまが、「気まグルメ」はどの子も好んで食べてくれるので良かったです。

2026-02-16
用途: キャットフードと一緒にあげてます。

かなりの老猫ですが、キャットフードと一緒にお美味しく食べています。

対象商品 : 21483990
2025-06-04
用途: 事務所で飼っている猫の餌
サービス業

猫5匹のうち、1匹だけこの缶詰しか食べません。匂いも美味しそうです。値段もお安いし多頭飼いにはありがたい商品です

2025-04-28
用途: 猫えさ
飛翔ビル不動産業

我が家はこの気まグルメは欠かさず買ってますみんなよく食べてます適度な柔らかさでお気に入りの缶です

対象商品 : 21483990
2023-06-23
用途: 飼い猫にあげる
その他業種

大変に満足しています。強いて言えば、170gサイズがあるとありがたいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする