金缶 15歳頃からのまぐろ

金缶 15歳頃からのまぐろ - アイシア
(1件のレビュー)

まぐろをぜいたくに使用した国産品。旨味仕立てで素材のおいしさが活きている。愛猫に支持され続けるロングセラー。15歳頃からの愛猫の健康維持に配慮して、健康を維持し免疫力を保つビタミンEを、腸内の健康維持をサポートするオリゴ糖を調整。

成分たんぱく質:13.9%以上、脂質:0.5%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.4%以下、水分:85.1%以下シリーズ金缶カロリー(kcal)48/缶原材料魚介類(マグロ、フィッシュエキス)、たんぱく加水分解物、酵母エキス、オリゴ糖、増粘安定剤(キサンタンガム)、ビタミンE内容量1個(70g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148406013580
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21484060
2023-07-07
用途: ごはん
株式会社しゅ藤飲食業

食いつきがよい。はき戻しが無くなりました。元気一杯。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする