アイシア
金缶
金缶無垢ささみ
猫の食物アレルギーに配慮して、ささみの単一たんぱく源仕立て。さらに旨味成分もアレルゲンとなりにくいようにペプチド処理をして配合。
成分
たんぱく質:11.4%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:87.7%以下
シリーズ
金缶
カロリー(kcal)
28/袋
原材料
鶏ササミ、鶏ささみペプチド
内容量
1個(50g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484184
12790
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください