曜日別特売

金缶だし仕立てささみ

金缶だし仕立てささみ - アイシア

丸鶏のうまみがしみ込んだだしで鶏ささみのフレークをじっくり煮込んだ味わい豊かな国産品。

成分粗たんぱく質:10.4%以上、粗脂肪:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、粗灰分:1.5%以下、水分:86.8%以下シリーズ金缶カロリー(kcal)40/缶原材料肉類(鶏ササミ、丸鶏エキス等)、たんぱく加水分解物、乾燥酵母、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミンE内容量1個(70g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214842095589
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする