金缶 濃厚とろみ 15歳頃からのまぐろ

金缶 濃厚とろみ 15歳頃からのまぐろ - アイシア

まぐろをぜいたくに使用した国産品。奥深い味わいのとろみが素材にからんで絶妙なおいしさ。15歳頃からの愛猫の健康維持に配慮してビタミンEを配合。

成分たんぱく質:9.0%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.1%以下、水分:85.4%以下シリーズ金缶カロリー(kcal)41/缶原材料マグロ、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料、キシロース、ビタミンE内容量1個(70g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148428813620
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする