アイシア
健康缶
健康缶パウチ18歳からのとろとろまぐろペースト
18歳からの長寿猫の免疫力を保つビタミンEを調整。関節の健康をサポートするコンドロイチン・グルコサミンと、脳の健康維持に配慮してDHAを配合。ペーストタイプ。
成分
たんぱく質:7.2%以上、脂質:3.7%以上、粗繊維:1.3%以下、灰分:0.8%以下、水分:84.0%以下
シリーズ
健康缶
カロリー(kcal)
37/袋
原材料
魚介類(マグロ、カツオ等)、油脂類(植物性油脂、DHA含有精製魚油)、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン)、グルコサミン、ムコ多糖蛋白複合体(コンドロイチン含有)
内容量
1個(40g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484446
12245
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください