アイシア
健康缶
国産 健康缶パウチ エネルギー補給
消化吸収に優れ、良質なエネルギーになりやすい中鎖脂肪酸油を配合。子猫からシニア猫まで食べやすいペーストタイプ。
シリーズ
健康缶
カロリー(kcal)
18/袋
内容量
1個(40g)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
タイプ
原材料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484480
12880
たんぱく質:5.9%以上、脂質:0.8%以上、粗繊維、0.1%以下、灰分:0.5%以下、水分:90.2%以下
ささみペースト
肉類(鶏ササミ、とりささみエキス)、でん粉類、中鎖脂肪酸油、酵母エキス、増粘多糖類
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
21484489
12875
たんぱく質:6.0%以上、脂質:0.7%以上、粗繊維、0.1%以下、灰分:0.6%以下、水分:90.5%以下
かつおペースト
魚介類(カツオ、かつおエキス)、でん粉類、中鎖脂肪酸油、酵母エキス、増粘多糖類
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
21484498
12870
たんぱく質:6.0%以上、脂質:0.7%以上、粗繊維、0.1%以下、灰分:0.6%以下、水分:90.5%以下
まぐろペースト
魚介類(マグロ、まぐろエキス)、でん粉類、中鎖脂肪酸油、酵母エキス、増粘多糖類
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください