曜日別特売

ミニペット色あげ

ミニペット色あげ - キョーリン
(2件のレビュー)

色揚成分アスタキサンチン・スピルリナのダブルの効果で金魚の成魚・幼魚の色を揚げます。

栄養成分蛋白質 40%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
注意
※1回に与える量は、2、3分で食べ終わる量が目安です。水温や魚の体調によって食べる量が変わりますので、食べ終わるまで観察しながら与えてください。
※与える回数は、春から秋(水温20℃~30℃)では1日に1~4回ほど、冬場(水温15℃以下)は2日に1回程度で十分です。水温20℃以上では与える回数が多いほど成長が早くなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33041481-1袋(180g)
600
399
439(税込)
6日以内出荷
21484814-1個(240g)
540
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21484814-33041481-- ミニペット色あげ キョーリン 33041481ミニペット色あげキョーリン1袋(180g)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 金魚飼育
農・林・水産業

喰い付きが良く、色付きもとてもいい感じなのでリピートしてます。
もう一回り小さいサイズがあればより使えるのですが。

対象商品 : 21484814
2024-04-15
用途: 金魚に与えるエサ
サービス業

金魚に与えやすい粒の大きさで、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする