ひかり胚芽

ひかり胚芽 - キョーリンひかり胚芽 - キョーリンひかり胚芽 - キョーリン
(1件のレビュー)

栄養価が高く、消化吸収しやすい小麦胚芽を高比率で配合、低水温時や病中病後にも安心です。

原材料小麦胚芽、フィッシュミール、小麦粉、かしこ、米胚芽、グルテンミール、小麦ふすま、植物油、ビール酵母、アミノ酸(L-グルタミン酸ナトリウム)、海藻粉末、ガーリック、米ぬか、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)、食用色素(赤3)
注意
※桜の花が散る頃、2日に1回程度給餌開始。5-10月まで1日に2~4回、5分ぐらいで食べ終わる量を毎日与える。
※特に夏場は錦鯉が成長し、地肌も伸び広がり緋色が薄らぐため、「ひかり色揚」がおすすめ。
※11-3月までは1週間に1回を目安に控えめに給餌。普段より小さい粒のほうが、飼育魚全体にまんべんなく行き渡りやすい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485067-1個(1.2kg)浮中粒蛋白質 32%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 0.7%以上
2,300
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
21485076-1個(4kg)浮中粒蛋白質 32%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 0.7%以上
7,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
21485085-1個(350g)沈中粒蛋白質 30%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 0.6%以上
810
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21485076
2023-07-08
用途: 越冬あけの慣らしに使いました。
有限会社 宙心医療・福祉・介護関連業

越冬あけの慣らしに使いました。内臓を壊すことなく立ち上げ成功です。引き続き低水温の間は使い身体もふっくらしてきました。養魚本番に向けて順調でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする