曜日別特売

メダカの舞

メダカの舞 - キョーリン
(1件のレビュー)

愛好家向けのメダカプレミアム飼料。赤系メダカを美しく育てるのに最適。幼魚から成魚まで食べやすい粒。

タイプスーパーオレンジ原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、乳化剤、グルテンミール、大豆ミール、海藻粉末、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、タウリン、生菌剤、スピルリナ、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Ca、Si、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 12%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上内容量1個(40g)
注意
※水温に合わせ、1回2~3分で食べきれる量を1日に数回しっかりと与えてください。
※稚魚から幼魚にはメダカの舞ベビー・ネクストを与えてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485286-
700
529
582(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: メダカ飼育
製造業

赤系のメダカには良いようです。
食いつきも良く、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする