マースジャパンリミテッド
シーザー
シーザー 絹ささみ味 チーズ入り
厳選されたささみに、贅沢にチーズを加えて、ますますおいしく仕上げました。
仕様
【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日530gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを15g減らしてください。
成分
タンパク質:5.0%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下
シリーズ
シーザー
対象
成犬
カロリー(kcal)
60
原材料
肉類(チキン、ラム、鶏ささみ等)、穀類、チーズ、ディル、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、着色料(二酸化チタン)、EDTA-Ca・Na
内容量
1個(100g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21485399
CE12N
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください