曜日別特売

シーザー まろやかラム 野菜入り

シーザー まろやかラム 野菜入り - マースジャパンリミテッド

厳選されたラムに、贅沢に野菜を加えて、おいしくヘルシーに仕上げました。

仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日530gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを15g減らしてください。成分タンパク質:5.5%以上、脂質:2.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:87.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)60原材料肉類(チキン、ラム等)、野菜類(にんじん、いんげん、パプリカ)、ディル、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、EDTA-Ca・Na、着色料(二酸化チタン)、発色剤(亜硝酸Na)内容量1個(100g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485469CE34N
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする