マースジャパンリミテッド
シーザー
シーザー 11歳からの 絹ささみ
厳選された上質なささみをたっぷり使って、おいしく仕上げました。ビタミンC・E配合。
仕様
【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日490gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを20g減らしてください。
成分
タンパク質:6.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下
シリーズ
シーザー
対象
11歳以上
カロリー(kcal)
65
原材料
肉類(チキン、ラム、鶏ささみ等)、マリーゴールド、トマトパウダー、ビタミン類(B1、B5、B6、B12、C、D3、E、コリン、葉酸)、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、着色料(二酸化チタン)、EDTA-Ca・Na
内容量
1個(100g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21485514
CE66N
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください