シーザー 14歳からの 絹ささみ味 野菜入り

シーザー 14歳からの 絹ささみ味 野菜入り マースジャパンリミテッド

いつまでも美味しく食べてほしいから、シニア犬も食べやすいやわらか設計。DHA配合で脳の健康維持。

仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日430gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを20g減らしてください。 成分タンパク質:4.5%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下 シリーズシーザー 対象14歳以上 カロリー(kcal)75 原材料肉類(チキン、ターキー、家禽、鶏ささみ等)、野菜類(にんじん、いんげん、パプリカ、パセリ)、フィッシュオイル(DHA源)、チコリー繊維、ビートパルプ、ディル、ガーリックパウダー、マリーゴールド、トマトパウダー、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na) 内容量1個(100g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21485539 CE68N
オープン
189
208 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする