曜日別特売

シーザー 16歳からの 吟選ビーフ 野菜入り

シーザー 16歳からの 吟選ビーフ 野菜入り - マースジャパンリミテッド

いつまでも美味しく食べてほしいから、シニア犬も食べやすいやわらか設計。DHA配合で脳の健康維持。タウリン配合で心臓の健康維持。

仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日400gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを25g減らしてください。成分タンパク質:4.5%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下シリーズシーザー対象16歳以上カロリー(kcal)80原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽等)、野菜類(にんじん、いんげん、パプリカ、ほうれん草)、フィッシュオイル(DHA源)、ひまわり油、チコリー繊維、ビートパルプ、ディル、ガーリックパウダー、マリーゴールド、トマトパウダー、ビタミン類、ミネラル類、タウリン、増粘多糖類、リン酸塩(Na)内容量1個(100g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485600CE80N
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする