食べ応えのあるビーフに、赤パプリカといんげんを合わせておいしく丁寧に調理いたしました。
仕様【給与方法の目安】体重5kg以下の場合 150g~490g成分タンパク質:5.0%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:89.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)65原材料肉類(チキン、鶏レバー、ビーフ、ラム等)、野菜類(赤パプリカ、いんげん、ほうれん草)、植物性タンパク、チコリー繊維、ビートパルプ、ガーリックパウダー、ビタミン類(B1、B5、B6、B12、D3、E、コリン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、I、K、Mg、Mn、Se、Zn)、増粘安定剤(加工デンプン、増粘多糖類)、着色料(カラメル、酸化鉄)、EDTA-Ca・Na内容量1個(100g)