シーザー おうちレシピ コク旨ビーフ チーズ&野菜入り

シーザー おうちレシピ コク旨ビーフ チーズ&野菜入り - マースジャパンリミテッド

厳選されたビーフに、チーズと緑黄色野菜を合わせておいしく丁寧に調理いたしました。

仕様【給与方法の目安】体重5kg以下の場合 180g~580g成分タンパク質:5.0%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:89.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)55原材料肉類(チキン、ビーフ、ラム等)、野菜類(ポテト、赤パプリカ)、穀類、植物性タンパク、チコリー繊維、ビートパルプ、チーズ、ガーリックパウダー、ビタミン類(B1、B5、B6、B12、D3、E、コリン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、I、K、Mg、Mn、Se、Zn)、増粘安定剤(増粘多糖類、加工デンプン)、着色料(カラメル、酸化鉄)、リン酸塩(Na)、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na)内容量1個(100g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485670CEH6
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする