ワンちゃんが大好きな、ささみ・キャベツ・安納芋が入った3つのキューブを詰め合わせました。小型犬にうれしいひとくちサイズです。
仕様【給与方法の目安】1日 体重~3kg:~6個、体重~5kg:~9個、体重~10kg:~15個、体重~25kg:~30個成分タンパク質:8.0%以上、脂質:1.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:1.5%以下、水分:35.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)275/袋(100g)原材料小麦粉、粉末水あめ、小麦たん白、安納芋ペースト、鶏ささみ、動物性油脂、キャベツペースト、コラーゲン(豚由来)、乳清たん白、酵母エキス、ビール酵母、加工でん粉、プロピレングリコール、グリセリン、D-ソルビトール、乳酸ナトリウム、pH調整剤、リン酸塩(Na、K)、香料、保存料(ソルビン酸K)、着色料(二酸化チタン、黄4、赤40、青1)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、抽出ビタミンE)内容量1個(100g)