曜日別特売

シーザースナック チェダー香るコクと香りの贅沢チーズ

シーザースナック チェダー香るコクと香りの贅沢チーズ - マースジャパンリミテッド

ワンちゃんが大好きなチーズのおやつです。袋を開けた瞬間に広がるチェダーチーズの香り。カットしやすいなみなみ形状です。

仕様【給与方法の目安】1日 体重~3kg:~3個、体重~5kg:~4個、体重~10kg:~8個、体重~25kg:~16個成分タンパク質:10.5%以上、脂質:4.5%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:2.0%以下、水分:35.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)290/100g原材料小麦粉、大豆粉、小麦たん白、プロセスチーズ(チェダーチーズ含む)、粉末水あめ、動物性油脂、乳清たん白、コラーゲン(豚由来)、酵母エキス、加工でん粉、グリセリン、プロピレングリコール、D-ソルビトール、乳酸ナトリウム、pH調整剤、リン酸塩(Na、K)、香料、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、抽出ビタミンE)、着色料(黄4、赤40)内容量1個(100g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485767CES2
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする