シーザースナック 旨みたっぷりささみベーコン

シーザースナック 旨みたっぷりささみベーコン - マースジャパンリミテッド

見た目が本格的な、うす味仕立てのささみベーコン。低脂肪なささみを使い、食べやすいベーコン状に仕上げました。

仕様【給与方法の目安】1日 体重~3kg:~5g、体重~5kg:~11g、体重~10kg:~19g、体重~25kg:~38g成分タンパク質:9.5%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:1.5%以下、水分:35.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)215/袋(80g)原材料小麦粉、鶏ささみ、小麦たん白、粉末水あめ、乳清たん白、動物性油脂、コラーゲン(豚由来)、ビール酵母、植物性油脂、酵母エキス、加工でん粉、グリセリン、プロピレングリコール、乳酸ナトリウム、pH調整剤、リン酸塩(Na、K)、香料、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、抽出ビタミンE)、着色料(二酸化チタン、赤40)内容量1個(80g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485776CES3
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする