曜日別特売

シーザー ごろっと蒸しささみ さつまいも入り

シーザー ごろっと蒸しささみ さつまいも入り - マースジャパンリミテッド

低脂肪なささみをふっくら蒸して低カロリー*に仕上げました。厳選されたささみにさつまいもを加えて、丁寧な調理で素材のおいしさをそのまま閉じ込めました。(*シーザーパウチ成犬 ビーフ&彩り野菜入り比19%減)

仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日あたり3/4袋をドライフード等の総合栄養食と共に、2回程度に分けて与えてください。成分タンパク質:7.5%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:90.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)40/袋原材料肉類(鶏肉、ささみ)、さつまいも、小麦、増粘多糖類、塩化カリウム、食塩、リン酸塩内容量1個(70g×4袋)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485880CPM15
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする